BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
BOS 6K
最大電流(mA)
100
注文コード
50049178
品番
BOS 6K-PU-RH10-S75
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
この商品は
シリーズ・動作温度・最大電流
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
BOS 6K
検出方式
拡散
センサータイプ
ブロック形
出力方式
PNP-NO/NC
光源
LED
材質(ハウジング)
ABS
検出範囲(mm)
1→200
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67 / IP69K
最大電流(mA)
100
ターミナルタイプ
ケーブル
電気的接続
5ピンM8コネクタ