BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
BOWA
最大電流(mA)
200
注文コード
50049239
品番
BOWA 1208-PS-C-S49
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・動作温度・最大電流
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
BOWA
検出方式
スルービーム(フォーク)
センサータイプ
ブロック形
出力方式
PNP
光源
赤外線LED
材質(ハウジング)
陽極酸化処理アルミ
検出範囲(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
フォトトランジスタ
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP65
最大電流(mA)
200
電気的接続
3ピンM8コネクタ