BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
+60
最大電流(mA)
200
注文コード
50049248
品番
BOS 26K-PA-1LE-S4-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
この商品は
シリーズ・動作温度・最大電流
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
検出方式
拡散
センサータイプ
ブロック形
出力方式
PNP
光源
LED
応答時間
0.625 ms
材質(ハウジング)
耐衝撃性ABS
検出範囲(mm)
150→600
動作温度(℃)
+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
赤外線LED
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
最大電流(mA)
200
ターミナルタイプ
コネクタ
電気的接続
M12コネクタ