曜日別特売
BOS 5K-PU-LH12-S75 BALLUFF 光電センサ ブロック形 BALLUFF 50049257

BALLUFF 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個最大電流(mA)100注文コード50049257品番BOS 5K-PU-LH12-S75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
適合CDRH、CE、cULus検出方式バックグラウンドサプレッションセンサータイプブロック形出力方式PNP-NO/NC光源赤色LED応答時間0.25 ms材質(ハウジング)PBT、PC検出範囲(mm)20→300RoHS指令(10物質対応)対応光学方式レーザー最大電圧(V)30/DCIP等級IP67最大電流(mA)100ターミナルタイプコネクタ電気的接続4ピンM8コネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする