BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大電流(mA)
100
注文コード
50049336
品番
BOS 23K-PA-LH10-S4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・動作温度・最大電流
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CE、ECOLAB
検出方式
バックグラウンドサプレッション
センサータイプ
ブロック形
出力方式
PNP
光源
赤色LED
応答時間
0.5 ms
材質(ハウジング)
ABS PCブレンド
検出範囲(mm)
5→800
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
レーザー
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP6X, IPX9K
最大電流(mA)
100
ターミナルタイプ
コネクタ
電気的接続
M12コネクタ