BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
BOS 6K
最大電流(mA)
100
注文コード
50049415
品番
BOS 6K-PU-PR10-S75
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
シリーズ・動作温度・最大電流
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
BOS 6K
検出方式
再帰反射
センサータイプ
ブロック形
出力方式
PNP
光源
赤色LED
応答時間
0.5 ms
材質(ハウジング)
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
LED
検出範囲
最長10m
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67, IP69K
最大電流(mA)
100
ターミナルタイプ
コネクタ
電気的接続
4ピンM8コネクタ