BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 接続ケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
60
接続方式
M8 3-Pin
注文コード
50049467
品番
BCC M323-0000-10-001-PX0334-050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・接続方式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
60
ケーブル長(m)
5
接続方式
M8 3-Pin
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
Connecting Cable
併用可能製品
M8 Sensor Connectors
コネクタジェンダー
メス