BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 超音波センサ バレル形 IP67 IO-Link
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50049494
品番
BUS M18M1-GPXI-12/100-S92G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,618
販売価格(税別)
¥
52,380
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【逆極性保護】あり、【短絡過負荷保護】あり
周波数(kHz)
【トランスデューサ】200
出力方式
NC, NPN-NO, PNP
電源電圧(V)
10→30dc
材質(ハウジング)
真鍮, PBT
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
120→1300
インターフェイス
IO-Link
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M18×1
ターミナルタイプ
5ピンM12コネクタ