BUS W18M1-GPXI-12/100-S92G BALLUFF 超音波センサ バレル形  IP67  IO-Link BALLUFF 50049503

BALLUFF 超音波センサ バレル形 IP67 IO-Link

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50049503 品番BUS W18M1-GPXI-12/100-S92G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様【逆極性保護】あり、【短絡過負荷保護】あり 周波数(kHz)【トランスデューサ】200 出力方式NC, NPN-NO, PNP 電源電圧(V)10→30dc 材質(ハウジング)真鍮, PBT 本体形状バレル形 検出範囲(mm)120→1300 インターフェイスIO-Link RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC IP等級IP67 スレッドサイズM12×1 ターミナルタイプ5ピンM12コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする