BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 超音波センサ バレル形 IP67
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
0→10dc
注文コード
50049519
品番
BUS M30M1-XC-20/130-S92K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・仕様・出力方式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
0→10dc
材質(ハウジング)
ニッケルめっき黄銅、PBT、TPU
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
200→1300
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
【DC】10
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M30×1.5
ターミナルタイプ
M12コネクタ
スイッチング電流(mA)
20