BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 超音波センサ バレル形 IP67
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
9→30dc
仕様
【逆極性保護】あり
出力方式
PNP
注文コード
50049564
品番
BUS M30M1-PPX-03/25-S92K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・仕様・出力方式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【逆極性保護】あり
周波数(kHz)
【トランスデューサ】320
出力方式
PNP
電源電圧(V)
9→30dc
材質(ハウジング)
真鍮、PBT、TPU
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
30→350
動作温度(℃)
+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M30×1.5
ターミナルタイプ
5極M12コネクタ