BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 超音波センサ バレル形 IP67 IO-Link
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50049573
品番
BUS W18M1-GPXI-03/025-S92G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【逆極性保護】あり、【短絡過負荷保護】あり
周波数(kHz)
【トランスデューサ】320
出力方式
NO/NC、PNP/NPN
電源電圧(V)
10→30dc
材質(ハウジング)
真鍮, PBT
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
30→350
インターフェイス
IO-Link
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M18×1
ターミナルタイプ
5ピンM12コネクタ