BALLUFF 超音波センサ バレル形 IP67

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)9→30dc 仕様【逆極性保護】あり 出力方式NO/NC 注文コード50049598 品番BUS M30M1-XC-35/340-S92K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は電源電圧・仕様・出力方式など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様【逆極性保護】あり 周波数(kHz)【トランスデューサ】120 出力方式NO/NC 電源電圧(V)9→30dc 材質(ハウジング)真鍮、PBT、TPU 本体形状バレル形 検出範囲(mm)350→5000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC IP等級IP67 スレッドサイズM30 ターミナルタイプ5極M12コネクタ, M12コネクタ スイッチング電流(mA)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする