BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 超音波センサ バレル形 IP67
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
9→30dc
仕様
【逆極性保護】あり
出力方式
アナログ
注文コード
50049616
品番
BUS M30M1-XC-60/600-S92K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
この商品は
電源電圧・仕様・出力方式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【逆極性保護】あり
長さ(mm)
116.2
周波数(kHz)
【トランスデューサ】80
出力方式
アナログ
電源電圧(V)
9→30dc
材質(ハウジング)
真鍮、PBT、TPU
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
600→8000
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M30
ターミナルタイプ
5ピンM12コネクタ