富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸(平形)
接点構成
1b
注文コード
50049623
品番
AR22F0R-01BZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作方式・ボタン形状・接点構成
など
223
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1b
ボタン色
黒
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65/IP65F
仕様
耐水溶性切削油・熱帯処理品
ボタン部寸法(mm)
Φ24
品名
押釦スイッチ