BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 超音波センサ ブロック形 IP67
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50049677
品番
BUS R06K1-XA-02/015-S75G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
【逆極性保護】あり
幅(mm)
12
周波数(kHz)
【トランスデューサ】380
電源電圧(V)
20→30dc
材質(ハウジング)
メッシング、PBT
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
20→250
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
【DC】30
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M8
ターミナルタイプ
M8コネクタ