BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 誘導型センサ スレッドサイズ 非埋込型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50049686
品番
BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,304
販売価格(税別)
¥
16,640
バスケットに入れる
長さ(mm)
27
幅(mm)
6.1
取付方式
非埋込型
深さ(mm)
5
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
動作温度(℃)
+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
スレッドサイズ
M8×1
ターミナルタイプ
M8 - 4ピン、ケーブル付き
スイッチング電流(mA)
200