BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
10→30dc
仕様
【遮蔽】シールド付き
注文コード
50049729
品番
BES 516-3044-G-E4-C-S49-00,3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【遮蔽】シールド付き
長さ(mm)
27
取付方式
埋込型
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
材質(ハウジング)
ステンレススチール
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
スレッドサイズ
M8×1
ターミナルタイプ
M8 - 3ピン、ケーブル付き
スイッチング電流(mA)
100