BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 誘導型センサ バレル形 埋込型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
-25
電源電圧(V)
10→30dc
注文コード
50049765
品番
BES 516-300-S249-S4-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
56
取付方式
埋込型
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
材質(ハウジング)
ステンレススチール
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
1.5
動作温度(℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
スレッドサイズ
M12×1
ターミナルタイプ
M12 - 4ピン
スイッチング電流(mA)
200