BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 誘導型センサ バレル形 非埋込型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【遮蔽】シールドなし
出力方式
PNP-NO
注文コード
50050465
品番
BES 516-356-E5-C-S4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,379
販売価格(税別)
¥
14,890
バスケットに入れる
この商品は
仕様・出力方式
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【遮蔽】シールドなし
長さ(mm)
49.5
取付方式
非埋込型
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
材質(ハウジング)
真鍮製
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
スレッドサイズ
M12×1
ターミナルタイプ
M12 - 4ピン
スイッチング電流(mA)
200