曜日別特売
BES G06EB-PSC40F-S49G BALLUFF 誘導型センサ バレル形 非埋込型 BALLUFF 50050648

BALLUFF 誘導型センサ バレル形 非埋込型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様【短絡過負荷保護】あり出力方式PNP-NO注文コード50050648品番BES G06EB-PSC40F-S49G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様【短絡過負荷保護】あり長さ(mm)30取付方式非埋込型出力方式PNP-NO電源電圧(V)10→30dc材質(ハウジング)ステンレススチール本体形状バレル形検出範囲(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30/DCIP等級IP67スレッドサイズM8×1ターミナルタイプM8 - 3ピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする