画像準備中

BALLUFF 誘導型センサ バレル形 非埋込型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【逆極性保護】あり 出力方式PNP-NO 注文コード50050709 品番BES G06ED-PSC40F-BP02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・出力方式など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様【逆極性保護】あり 長さ(mm)30 幅(mm)6.5 取付方式非埋込型 出力方式PNP-NO 電源電圧(V)10→30dc 材質(ハウジング)ステンレススチール 本体形状バレル形 検出範囲(mm)4 最大電圧(V)30/DC IP等級IP68 ターミナルタイプケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする