BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 誘導型センサ バレル形 非埋込型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【短絡過負荷保護】あり
出力方式
NPN-NO
注文コード
50050903
品番
BES M12MG-NSC80F-BV02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,107
販売価格(税別)
¥
7,370
バスケットに入れる
この商品は
仕様・出力方式
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【短絡過負荷保護】あり
長さ(mm)
53
取付方式
非埋込型
出力方式
NPN-NO
電源電圧(V)
10→30dc
材質(ハウジング)
真鍮製
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
スレッドサイズ
M12×1
ターミナルタイプ
ケーブル
スイッチング電流(mA)
200