BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
-25
出力方式
NPN-NO
注文コード
50051095
品番
BES R04KC-NSC15B-EV05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,633
販売価格(税別)
¥
16,030
バスケットに入れる
この商品は
仕様・動作温度・出力方式
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
幅(mm)
8
取付方式
埋込型
深さ(mm)
4.7
出力方式
NPN-NO
電源電圧(V)
10→30dc
材質(ハウジング)
ガラス繊維入りナイロン
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
1.5
動作温度(℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
ターミナルタイプ
ケーブル
スイッチング電流(mA)
100