BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【遮蔽】シールド付き
出力方式
PNP-NO
注文コード
50051104
品番
BES R04KC-PSC15B-EP00,13-GS49
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,985
販売価格(税別)
¥
16,350
この商品は
仕様・動作温度・出力方式
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【遮蔽】シールド付き
長さ(mm)
16
幅(mm)
8
取付方式
埋込型
深さ(mm)
4.7
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
材質(ハウジング)
ガラス繊維入りナイロン
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
ターミナルタイプ
M8 - ケーブル付き3ピン
スイッチング電流(mA)
100