BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 非埋込型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力方式
アナログ
注文コード
50051156
品番
BIP LD2-T014-01-EP02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・出力方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【遮蔽】シールド付き
長さ(mm)
35
幅(mm)
35
取付方式
非埋込型
深さ(mm)
31
出力方式
アナログ
電源電圧(V)
18→30dc
材質(ハウジング)
ポリアミド
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
ターミナルタイプ
ケーブル
スイッチング電流(mA)
20