BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【遮蔽】シールドなし
出力方式
PNP-NO
注文コード
50051208
品番
BES Q08ZC-PSC20B-BP02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,331
販売価格(税別)
¥
21,210
この商品は
仕様・動作温度・出力方式
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【遮蔽】シールドなし
長さ(mm)
44
取付方式
埋込型
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
材質(ハウジング)
鋳造亜鉛
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
ターミナルタイプ
ケーブル
スイッチング電流(mA)
200