BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 非埋込型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力方式
NPN-NO/NC
注文コード
50051253
品番
BES Q40KFU-NAC25F-S04G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・出力方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CE、cULus、IEC60947-5-2
長さ(mm)
40
幅(mm)
40
取付方式
非埋込型
深さ(mm)
62
出力方式
NPN-NO/NC
電源電圧(V)
10→30dc
材質(ハウジング)
PBT
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
ターミナルタイプ
M12 - 4ピン
スイッチング電流(mA)
200