BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力方式
PNP-NO
注文コード
50051278
品番
BES R03KC-PSC30B-BP00,5-GS49-517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・動作温度・出力方式
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CE、cULus、IEC60947-5-2
長さ(mm)
10
幅(mm)
30
取付方式
埋込型
深さ(mm)
6
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
9.6→30dc
材質(ハウジング)
PA 6-GF30黒
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
M8 - ケーブル付き3ピン