BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力方式
PNP-NO
注文コード
50051296
品番
BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・動作温度・出力方式
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
幅(mm)
30
取付方式
埋込型
深さ(mm)
6
周波数(kHz)
【最大スイッチング】3kHz
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
材質(ハウジング)
ポリアミド
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
M8 - 3ピン、ケーブル付き