BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 非埋込型

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)+70 出力方式PNP-NO/NC 注文コード50051305 品番BES Q40KFU-PAC35E-S04G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,948
販売価格(税別)
22,680
この商品は動作温度・出力方式など7種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)62 幅(mm)40 取付方式非埋込型 深さ(mm)40 出力方式PNP-NO/NC 電源電圧(V)10→30dc 材質(ハウジング)PBT 本体形状ブロック形 検出範囲(mm)35 動作温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC ターミナルタイプM12 - 4ピン スイッチング電流(mA)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする