BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【遮蔽】シールド付き
出力方式
PNP-NO/NC
注文コード
50051323
品番
BES 516-133-MO-C-S4-00,2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,974
販売価格(税別)
¥
26,340
バスケットに入れる
この商品は
仕様・動作温度・出力方式
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【遮蔽】シールド付き
長さ(mm)
50
幅(mm)
25
取付方式
埋込型
深さ(mm)
10
出力方式
PNP-NO/NC
電源電圧(V)
10→30dc
材質(ハウジング)
GD-AlSi12
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
M12 - 4ピン、ケーブル付き