BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 埋込型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【遮蔽】シールド付き
出力方式
PNP-NO
注文コード
50051348
品番
BES Q80KA-PSH40B-S04Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・動作温度・出力方式
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【遮蔽】シールド付き
長さ(mm)
106
幅(mm)
80
取付方式
埋込型
深さ(mm)
40
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→55dc
材質(ハウジング)
PBT
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
40
最大電圧(V)
55/DC
ターミナルタイプ
M12 - 4ピン
スイッチング電流(mA)
200