BALLUFF 誘導型センサ ブロック形 非埋込型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)+85 出力方式PNP-NO 注文コード50051409 品番BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,639
販売価格(税別)
11,490
この商品は動作温度・出力方式など7種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)27 取付方式非埋込型 出力方式PNP-NO 電源電圧(V)10→30dc 材質(ハウジング)ポリアミド 本体形状ブロック形 動作温度(℃)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30/DC ターミナルタイプM12 - 4ピン、ケーブル付き スイッチング電流(mA)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする