BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 4 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【逆極性保護】あり
注文コード
50051436
品番
BCS M12B4G2-PSC40D-S04K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,730
販売価格(税別)
¥
24,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スレッドサイズ
M12×1
本体形状
バレル形
出力方式
PNP-NO
検出範囲(mm)
1→4
電源電圧(V)
10→30dc
ターミナルタイプ
コネクタ
IP等級
IP67
最大電圧(V)
30/DC
取付方式
埋込型
長さ(mm)
75
スイッチング電流(mA)
100
仕様
【逆極性保護】あり
RoHS指令(10物質対応)
対応