BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 1 → 8 mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50051463
品番
BCS M12B4G1-PSC80H-EP02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,225
販売価格(税別)
¥
24,750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パーシャル
長さ(mm)
61
取付方式
ケーブル
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
1→8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M12×1
ターミナルタイプ
コネクタ
スイッチング電流(mA)
100