BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 12 mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50051506
品番
BCS M18B4H1-PSC15H-EP02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【遮蔽】シールドなし
長さ(mm)
75.5
取付方式
ケーブル
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M18×1
ターミナルタイプ
ケーブル
スイッチング電流(mA)
100