BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 15 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50051524
品番
BCS M30B4I1-PSC15D-EP02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,831
販売価格(税別)
¥
26,210
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M30×1.5
出力方式
PNP-NO
検出範囲(mm)
15
電源電圧(V)
10→30dc
ターミナルタイプ
ケーブル
IP等級
IP67
最大電圧(V)
30/DC
取付方式
埋込型
長さ(mm)
66.5
スイッチング電流(mA)
100
仕様
【遮蔽】シールド付き
RoHS指令(10物質対応)
対応