BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 2 → 15 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50051558
品番
BCS M18BBG2-PSC15H-S04K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,985
販売価格(税別)
¥
16,350
バスケットに入れる
仕様
パーシャル
長さ(mm)
88.5
取付方式
ケーブル
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
2→15
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M18×1
ターミナルタイプ
コネクタ
スイッチング電流(mA)
100