BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 25 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50051594
品番
BCS M30BBE2-PSC25H-S04K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,516
販売価格(税別)
¥
19,560
バスケットに入れる
長さ(mm)
78.5
取付方式
ケーブル
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
材質(ハウジング)
PBT
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M30×1.5
ターミナルタイプ
コネクタ
スイッチング電流(mA)
100