BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 25 mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付方式
ケーブル
注文コード
50051619
品番
BCS M30B4E1-PSC25H-EP02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
取付方式
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
66.5
取付方式
ケーブル
周波数(Hz)
【スイッチング100
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
30dc
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M30×1.5
ターミナルタイプ
ケーブル
スイッチング電流(mA)
100