BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 34 x 16 x 8 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50051637
品番
BCS R08RR01-PSMFAC-EP02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
【遮蔽】シールド付き
長さ(mm)
34
幅(mm)
16
取付方式
埋込型
深さ(mm)
8
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
12→30dc
本体形状
ブロック形
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
ケーブル
スイッチング電流(mA)
50