BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50051673
品番
BCS M18B4I3-PSC80D-S04K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,948
販売価格(税別)
¥
22,680
バスケットに入れる
仕様
【遮蔽】シールド付き
長さ(mm)
88.5
取付方式
埋込型
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
10→30dc
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M18×1
ターミナルタイプ
コネクタ
スイッチング電流(mA)
100