BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm 34 x 16 x 8 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50051698
品番
BCS R08RR01-PSM80C-EP00,2-GS49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,064
販売価格(税別)
¥
18,240
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【遮蔽】シールド付き
長さ(mm)
34
幅(mm)
16
取付方式
埋込型
深さ(mm)
8
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
12→30dc
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M8×1
ターミナルタイプ
ケーブル
スイッチング電流(A)
50m