BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 容量センサ PNP-NO 8 mm 34 x 16 x 8 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50051707
品番
BCS R08RRE-PSM80C-EP00,3-GS75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,405
販売価格(税別)
¥
18,550
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
34
幅(mm)
16
取付方式
埋込型
深さ(mm)
8
出力方式
PNP-NO
電源電圧(V)
12→30dc
本体形状
ブロック形
検出範囲(mm)
8
動作温度(℃)
+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
30/DC
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
ケーブル
スイッチング電流(mA)
50