BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 1 mm 4 (直径) x 29 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50051725
品番
BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,927
販売価格(税別)
¥
33,570
バスケットに入れる
長さ(mm)
29
幅(mm)
4(Dia.)
取付方式
埋込型
出力方式
アンプセンサ
電源電圧(V)
4→8dc
本体形状
バレル形
最高使用温度(℃)
+80
検出範囲(mm)
0.1→1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
8/DC
IP等級
IP67
ターミナルタイプ
ケーブル