BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 0.1 → 3 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50051759
品番
BCS M08T4C1-XXS30G-EP02-GZ01-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,969
販売価格(税別)
¥
31,790
バスケットに入れる
長さ(mm)
28
取付方式
非埋込型
出力方式
アンプセンサ
電源電圧(V)
4→8dc
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
0.1→3
動作温度(℃)
-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
8/DC
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M8×1
ターミナルタイプ
ケーブル