BALLUFF
BALLUFFの 電子部品(オンボード)
BALLUFFの 能動部品
BALLUFFの ディスクリート
BALLUFF 容量センサ アンプセンサ 1 → 8 mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50051777
品番
BCS M12T4D1-XXS80G-EP02-GZ01-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,182
販売価格(税別)
¥
25,620
バスケットに入れる
仕様
【遮蔽】パーシャル
長さ(mm)
30
取付方式
非埋込型
出力方式
アンプセンサ
電源電圧(V)
4→8dc
本体形状
バレル形
検出範囲(mm)
1→8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
8/DC
IP等級
IP67
スレッドサイズ
M12×1
ターミナルタイプ
ケーブル