BELDEN
BELDENの 電気部品
BELDENの 電気部品その他関連用品
Belden 薄型イーサネット 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(152m)
注文コード
50051899
品番
9907.00152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
【コアストランド】19/32
容量
83.312 pF/m
タイプ
【導体ストランド】スタンダード
外径(Φmm)
4.7
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
断熱材
発泡HDPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫めっき銅
特性インピーダンス(Ω)
50
動作温度範囲(℃)
-40〜+80
ストランド数
19
速度比(%)
80