BELDEN
BELDENの 電子部品(オンボード)
BELDENの 能動部品
BELDENの ディスクリート
Belden 接続ケーブル オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
0.2
注文コード
50053143
品番
RSF4-07/0.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
接続方式
M12
ケーブル長(m)
0.2
アクセサリタイプ
レセプタクルコネクタ
コネクタジェンダー
オス
併用可能製品
M12センサコネクタ